Kombination av serviceenheter Festo FRC-3/4-D-7-MAXI
FRC Service Unit
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:FRC-3/4-D-7-MAXI
Rubix:489004
Tillverkare:162760
EAN:4052568132729

Dokumenter
Produktinformation : Luftberedningsenhet, FRC-3/4-D-7-MAXI - 162760 - FESTO
Service unit FRC-3/4-D-7-MAXI Filter/regulator/lubricator combination, maximum outlet pressure 7 bar, 40 µm Filter, with metal bowl guard. With manual Condensate drain. Size=Maxi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Condensate drain=manual rotary
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 2597 g |
|---|---|
| Gängdiameter (tum) | 3/4 '' |
| Material | zinc die-cast |
| Volymflöde | 8500 l/min |
| Designstorlek | 0 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
10 213,98 kr Ex moms
/ Styck
12 767,47 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran