Referenser
Festo:FPB-3-1/4
Rubix:495361
Tillverkare:526984
EAN:4052568162528

Dokumenter
Produktinformation : Fotventil med lägeshållning, FPB-3-1/4 - 526984 - FESTO
Foot valve, with detent FPB-3-1/4 detenting Valve function=3/2 bistable, Type of actuation=manual, Standard nominal flow rate=550 l/min, Operating pressure=-0,95 - 10 bar, Design structure=Poppet seat
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 180x120x120 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 638,68 g |
| Typ | valve with g1/4 connection |
| Antal portar | 3 |
| Volymflöde | 550 l/min |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 952,41 kr Ex moms
/ Styck
4 940,51 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran