Förborrade kedjehjul- 05b - 06b - 08b
Kedje pitch | 12.7 mm |
---|---|
Profil | Simplex (1) |
Antal tänder | 20 |
Kedje pitch | 12.7 mm |
---|---|
Profil | Simplex (1) |
Antal tänder | 20 |
ISO-kod | 08B-1 |
Pilotens diameter | 12 mm |
Indikativ diameter | 81.19 mm |
Yttre diameter | 85.8 mm |
Material | C45 steel |
Borrdiameter | 12 mm |
Total bredd | 28 mm |
Kroncirkelns diameter | 85.8 mm |
Tillgängliga