Tryckregulator Festo VMPA1-FT-NW1.5-10

Flow control

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Festo:VMPA1-FT-NW1.5-10
Rubix:505725
Tillverkare:572549
EAN:4052568102500
VMPA1-FT-NW1.5-10 Flow control

Teknisk sammanfattning

Min. servicetryck-0.9 bar
Max servicetryck10 bar
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Fast spjäll, VMPA-FT-NW1.5-10 - 572549 - FESTO


Flow control VMPA1-FT-NW1.5-10 Valve function=Throttle function, Pneumatic Connection, port 1=Sub-base, Mounting type=Threaded, Standard nominal flow rate in flow control direction=81 - 89 l/min, Operating pressure=-0,9 - 10 bar
Fixed restrictor VMPA1-FT-NW1.5-10 572549

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt1,5 g
Min. servicetryck-0.9 bar
Max servicetryck10 bar
602,28 kr Ex moms
/ Styck
752,85 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran