Referenser
Portwest:F400BKRXL
Rubix:6016937
Tillverkare:F400BKRXL
EAN:5036108045525

Produktinformation : F400 BLK XL PORTWEST
Our F400 is a favourite season after season due to the traditional, uncomplicated design and quality anti-pill finish. The 400g fleece is comfortable to wear and ensures that heat is locked in.Material: Polyester Anti-Pill Finish 400g
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | xl |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | 100% polyester |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
372,85 kr Ex moms
/ Styck
466,06 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran