Referenser
Spartex:RONZ20A4ISO
Rubix:6417952
Tillverkare:7089420
EAN:4043377308801


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 20 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Yttre diameter | 37 mm |
Produktinformation : ISO 7089 Plana brickor, normala serien, 200 HV A4 37X20X3 - 7089420
Flat washer without chamfer, normal row
Plain washers, normal series, 200 HV A4 37X20X3
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 20 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Yttre diameter | 37 mm |
| Standard | ISO 7089 |
| Metrisk diameter | M20 |
| Tjocklek | 3 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
998,09 kr Ex moms
/ packet
1 247,61 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Innerdiameter
20 mm
Material / finish
Yttre diameter
37 mm
Metrisk diameter
M20