Referenser
Pferd Tools:F 1505/3 A 320
Rubix:6261247
Tillverkare:44400028
EAN:4007220661819



Produktinformation : LAMELLSLIPKROPP F 1505.3 A 320 - 44400028 - PFERD
Abrasive: Corundum A can be used universally on all materials. Shank-mounted flapwheels F 3010, F 3015, F 4015, F 4020, F 5020, F 5030, F 6015, F 6020, F 6030, F 6040, F 8030, F 8040 and F 8050 comply to the ISO 3919 standard.
Teknisk information
Attribut
| Spannmål | 320 |
|---|---|
| Yttre diameter | 15 mm |
| Längd | 40 mm |
| Användning | levelling/deburring/surface machining/soldering cord work/structuring (matting, brushing and smoothing)/fine grinding in several steps |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,57 kr Ex moms
/ Styck
61,96 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran