Del av tryckluftssystem Festo FMAP-63-6-1/4-EN
Flanged Precision Pressure Gauge
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:FMAP-63-6-1/4-EN
Rubix:488334
Tillverkare:161130
EAN:4052568071844

Teknisk sammanfattning
| Typ | flanged precision pressure gauge |
|---|---|
| Min. servicetryck | 1 bar |
| Max servicetryck | 6 bar |
Dokumenter
Produktinformation : Precisionsflänsmanometer, FMAP-63-6-1/4-EN - 161130 - FESTO
Flanged precision pressure gauge FMAP-63-6-1/4-EN With display unit in bar and psi. Indicating range [bar]=0 - 6 bar, Conforms to standard=EN 837-1, Nominal size of pressure gauge=63, Design structure=Bourdon-tube pressure gauge, Mounting type=Front panel installation
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 76x81x75 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 135,2 g |
| Typ | flanged precision pressure gauge |
| Min. servicetryck | 1 bar |
| Max servicetryck | 6 bar |
| Material | ps (housing);san (sight glass);abs (dial) |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
604,01 kr Ex moms
/ Styck
755,01 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran