Referenser
INA:RME45-XL
Rubix:172078
Tillverkare:0009395950000
EAN:4064327886118


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 45 mm |
|---|---|
| Bredd | 12 mm |
| Fixering avstånd från centrum till centrum | 130 mm |
Produktinformation : RME45-XL INA
Housing units RME, four-bolt flanged housing units, cast iron, centring spigot, eccentric locking collar, R seals
Styrkor
PME is supplied with the bearing GRAE-NPPB, PMEY with GAY-NPPB, RME with GE-KRRB and RMEY with the GYE-KRRB.
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 45 mm |
|---|---|
| Bredd | 12 mm |
| Fixering avstånd från centrum till centrum | 130 mm |
| Material | cast iron |
| Höjd | 155 mm |
| Längd | 155 mm |
| Serier | rme..-xl |
| Total lagerbredd | 25 mm |
| Antal hål | 4 |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 20400 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 32500 N |
| Yttre diameter | 63 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 667,47 kr Ex moms
/ Styck
4 584,34 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran