Flanged housing unit
Innerdiameter | 50 mm |
---|---|
Bredd | 143 mm |
Fixering avstånd från centrum till centrum | 111 mm |
Innerdiameter | 50 mm |
---|---|
Bredd | 143 mm |
Fixering avstånd från centrum till centrum | 111 mm |
Längd | 143 mm |
Serier | RCJY..-XL-N |
Total lagerbredd | 60.6 mm |
Fästhålens diameter | 18 mm |
Antal hål | 4 |
Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 23200 N |
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 35000 N |
Yttre diameter | 119 mm |
Tillgängliga