Flanged housing unit
Innerdiameter | 25 mm |
---|---|
Bredd | 70 mm |
Fixering avstånd från centrum till centrum | 99 mm |
Innerdiameter | 25 mm |
---|---|
Bredd | 70 mm |
Fixering avstånd från centrum till centrum | 99 mm |
Material | Gray cast iron |
Höjd | 124 mm |
Längd | 124 mm |
Serier | RCJTY..-XL-N |
Total lagerbredd | 26.5 mm |
Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 7800 N |
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 14900 N |
Tillgängliga