Referenser
INA:RATR20-XL
Rubix:171872
Tillverkare:0008287260000
EAN:4012802793161


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 20 mm |
|---|---|
| Bredd | 31 mm |
| Fixering avstånd från centrum till centrum | 71.5 mm |
Dokumenter
Produktinformation : RATR20-XL INA
Housing units RATR, three-bolt flanged housing units, sheet steel, eccentric locking collar, P seals
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 20 mm |
|---|---|
| Bredd | 31 mm |
| Fixering avstånd från centrum till centrum | 71.5 mm |
| Material | sheet steel |
| Höjd | 76.2 mm |
| Längd | 90 mm |
| Serier | ratr..-xl |
| Total lagerbredd | 31 mm |
| Fästhålens diameter | 8.7 mm |
| Antal hål | 2 |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 6600 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 13600 N |
| Yttre diameter | 33 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 010,28 kr Ex moms
/ Styck
1 262,85 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran