Referenser
INA:PCJ25-TV-FA125.5
Rubix:171500
Tillverkare:0573409940000
EAN:4012802831313


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 25 mm |
|---|---|
| Bredd | 94.5 mm |
| Fixering avstånd från centrum till centrum | 70 mm |
Produktinformation : PCJ25-TV-FA125.5 INA
Flanged housing unit PCJ..-TV
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 40,5x95x25 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 390 g |
| Innerdiameter | 25 mm |
| Bredd | 94.5 mm |
| Fixering avstånd från centrum till centrum | 70 mm |
| Material | steel |
| Serier | pcj..-tv |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 7100 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 13700 N |
| Yttre diameter | 95 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 136,24 kr Ex moms
/ Styck
2 670,30 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran