Flamskyddande underkläder Blåkläder Workwear 721310759900XXL
Flamskyddad Underställströja Dam, 68% merinoull (7213)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:721310759900XXL
Rubix:6383490
Tillverkare:721310759900XXL
EAN:7330509784099
Produktinformation : Flamskyddad Underställströja Dam, 68% merinoull (7213), Svart, XXL - 721310759900XXL
Flamskyddad underställströja med dampassform, i högkvalitativ merinoull. Toppkvalitet i material och utförande säkerställer alla krav på ett bra underställ. Utöver den ergonomiska passformen och de skyddande egenskaperna har plagget ullens unika förmåga att hålla värmen i vått och torrt. Plagget kan med fördel användas både i inomhus- och utomhusmiljö. Tvättas i 60ºC fintvätt. Certifierad enligt EN 1149-5, EN ISO 11612, IEC 61482-2. EBT 7,3 cal/cm².
68% merinoull, 30% modakryl, 2% antistat, merino interlock flamskyddande antistatisk, 225g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | 2xl |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 063,67 kr Ex moms
/ Styck
1 329,59 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran



