Flamskyddad tröja Blåkläder Workwear 307417628900XXL
Flamskyddad sweatshirt (3074)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:307417628900XXL
Rubix:6368197
EAN:7330509726211

Produktinformation : Flamskyddad sweatshirt (3074), Marinblå, XXL - 307417628900XXL
Flamskyddad sweatshirt med förstärkt nack- och axelsöm och ribbstickade muddar. Certifierad enligt EN 1149-5, EN ISO 11612, IEC 61482-2. ELIM - 12cal/cm², EBT - 13 cal/cm².
60% modakryl, 39% bomull, 1% antistat, terryborstad insida, flamskyddad, antistatisk, 280g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | marin |
|---|---|
| Storlek | 2xl |
| Huvudmaterial | modakryl |
| Sekundär färg | blå |
| Material | collegegenser flammehemmende marineblå<br/>60 % modakryl, 39 % bomull, 1 % antistatiske fibre, frottéstrikk innside børstet, flammehemmende, antistatisk, 280 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 316,16 kr Ex moms
/ Styck
1 645,20 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
2xl