Flamskyddande polo Blåkläder Workwear 337417418900L
Flamskyddad långärmad piké (3374)
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Blåkläder Workwear:337417418900L
Rubix:6462689
Tillverkare:337417418900L
EAN:7330509891100



Dokumenter
Produktinformation : Flamskyddad långärmad piké (3374), Marinblå, L - 337417418900L
Flamskyddad piké med långa ärmar i komfortabel och luftig kvalitet. Passar perfekt när du vill kombinera en välklädd look med ett fullgott flamskydd. Pikén har ribbstickad krage och muddar med god elasticitet för extra komfort. Certifierad enligt EN 1149-5, EN ISO 11612, EN 61482-2.
60% modakryl, 39% bomull, 1% andra fibrer. Pikéstickad, flamskyddande, antistat, 210g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | marin |
|---|---|
| Storlek | l |
| Huvudmaterial | modakryl |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran