Referenser
Blåkläder Workwear:477415168900XL
Rubix:6251983
EAN:7330509552551

Produktinformation : Flamskyddad jacka (4774), Marinblå, XL - 477415168900XL
Flamskyddad jacka med justerbar nederkant och ärmavslut samt bälg i rygg för optimal komfort. Den olje-, smuts- och vattenavvisande jackan är slitstark och har praktiska fickor med lock för att underlätta arbetsdagen. Testad för industritvätt. Certifierad enligt EN 1149-5, EN ISO 11611, EN 13034, EN ISO 11612, IEC 61482-2. ATPV: 16,0 cal/cm².
85% bomull 14% polyester 1% antistat, twill, flamskyddad, antistatisk, 350g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | marin |
|---|---|
| Storlek | xl |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | blå |
| Material | flammehemmendejakke marineblå<br/>85% bomull, 14% polyester, 1% antistat, twill, flammehemmende, antistatisk, 350 g/m². |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran