Referenser
Blåkläder Workwear:717315169994D20
Rubix:6451552
Tillverkare:717315169994D20
EAN:7330509887806






Produktinformation : Flamskyddad Byxa Dam (7173), Svart/Grå, D20 - 717315169994D20
Slitstark flambyxa med dampassform som har förböjda ben samt flexibla och praktiska fickor, såsom knäskyddsfickor. Benen är försedda med reflexdetaljer för ökad synlighet. Tål industritvätt. Materialet är olje-, smuts- och vattenavvisande. Certifierad enligt EN 1149-5, IEC 61482-2. EN ISO 11611. EN ISO 11612. EN 13034. ATPV: 16,0 cal/cm².
85% bomull 14% polyester 1% antistat, twill, flamskyddad, antistatisk, 350g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | 20 |
| Huvudmaterial | bomull/polyester |
| Sekundär färg | grå |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 678,43 kr Ex moms
/ Styck
2 098,04 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
20