Referenser
Blåkläder Workwear:156115169994C148
Rubix:6241589
EAN:7330509546642






Produktinformation : Flamskyddad byxa (1561), Svart/Grå, C148 - 156115169994C148
Olje-, smuts- och vattenavvisande flambyxa i slitstarkt material med förböjda ben samt flexibla och praktiska fickor, såsom knäskyddsfickor med möjlighet till två placeringsnivåer. Benen är försedda med reflexdetaljer för ökad synlighet. Tål industritvätt. Tyget klarar Ljusbåge EN 61482-1-1 ATPV 16,0 cal/cm². Certifierad enligt EN 14404, EN 1149-5, EN ISO 11611, EN 13034, EN ISO 11612, IEC 61482-2. ATPV: 16,0 cal/cm².
85% bomull 14% polyester 1% antistat, twill, flamskyddad, antistatisk, 350g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | 148 |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | grå |
| Material | bukse flammehemmende svart/grå<br/>85% bomull, 14% polyester, 1% antistat, twill, flammehemmende, antistatisk, 350 g/m². |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
148