Monoblocskärare Dormer C24732.0

Fingerfräs, C247

Se teknisk information

Referenser

Dormer:C24732.0
Rubix:6200232
EAN:7320760354759
End Mill 32.00 mm DIN 844K

Teknisk sammanfattning

Diameter32 mm
Typ av fästeweldon
Diameter fäste32 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : SKAFTFRÄS FINBEARBETNING 32.00mm HSS-E-PM BLANK DIN 844 K - C24732.0 - DORMER


HSS-E-PM mid-length finger cutter with weld-on shaft DIN 844K N 30° uncoated 4/6-cutter for non-alloyed steel <850 N/mm². Titanium. Nickel and copper alloys.

Användningsområden

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Titanium non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• nickel non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)

Teknisk information


Attribut
Diameter32 mm
Typ av fästeweldon
Diameter fäste32 mm
Antal tänder6
Klipplängd53 mm
Total längd133 mm
Mittskärno
Skärmaterialhss-e / pm
Bearbetning av materialsteels, titanium, nickel, copper
Skärvinkel30 °
2 930,00 kr Ex moms
/ Styck
3 662,50 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran