Referenser
Bosch:1609200366
Rubix:362832
EAN:3165140004763

Produktinformation : KLAMMER TYP 53 10MM 1000ST - 1609200366 - BOSCH
Width (B), mm: 11,4
Thickness (D) mm: .74
Length (L) mm: 10
Användningsområden
Natural materials |Textiles/Natural TissusMaterials | Carton
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 95 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 120x83x13 mm |
| Paketerad vikt | 95 g |
| Typ | 53 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,94 kr Ex moms
/ Styck
97,43 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
