Referenser
Ersatt ref.:866922
Roebuck:886408
Rubix:6331486
EAN:3660338398377

Dokumenter
Produktinformation : ZIRCO FIBRE DISC - D.125 - 36G
Zirconia Fibre discs
Styrkor
Good stock removal rate for medium pressure grinding and deburring of steel and stainless steel
Användningsområden
Steel and metal alloys
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 125 mm |
|---|---|
| Spannmål | 36 |
| Applikation | steel and metal alloys |
| Skaftdiameter | 22.23 mm |
| Typ av slipmedel | aluminijev cirkonij |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
569,25 kr Ex moms
/ 25 Styck
711,56 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
