Referenser
Bosch:2608606740
Rubix:358878
EAN:3165140180054

Produktinformation : FIBERSLIPSKIVA BMTOP K24 Ø180MM - 2608606740 - BOSCH
Fiberglass abrasive discs can be used for a wide range of jobs, from grinding and stripping to deburring and coarse and fine rust removal.
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 57 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 180x180x3 mm |
| Paketerad vikt | 70 g |
| Diameter | 180 mm |
| Spannmål | 24 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 226,50 kr Ex moms
/ 50 Styck
1 533,13 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
