Pneumatiska cylindrar och aktuator - Tillbehör Festo FK-M27X2
FC Flexo Coupling
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:FK-M27X2
Rubix:483091
Tillverkare:10485
EAN:4052568009052

Dokumenter
Produktinformation : Flexokoppling, FK-M27X2 - 10485 - FESTO
Self-aligning rod coupler FK-M27X2 Compensates for angular and radial misalignment, for fitting on piston rod side. Size=M27x2, Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=-40 - 150 °C, Product weight=2100 g, Materials note=(* Free of copper and PTFE, * Conforms to RoHS)
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 164x66x78 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 2031 g |
| Typ | self-aligning rod coupler |
| Priključek 1 | m27x2 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 969,52 kr Ex moms
/ Styck
2 461,90 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran