Ventiler - Tillbehör / reservdelar Festo FBSD-GD-13,5
FBSD plug connector for valve manifolds
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:FBSD-GD-13,5
Rubix:483557
Tillverkare:18496
EAN:4052568022235

Dokumenter
Produktinformation : Kontaktdon, hona, FBSD-GD-13,5 - 18496 - FESTO
Plug socket FBSD-GD-13,5 For fieldbus Connection to valve and valve/sensor terminals. Permissible cable diameter=10 - 12 mm, Based on the standard=(* EN 61076-2-101, * EN 61984), Assembly Position=Any, Operating voltage range AC=<= 250 V, Operating voltage range DC=<= 250 V
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 32,8 g |
|---|---|
| Typ | fbsd |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
210,88 kr Ex moms
/ Styck
263,60 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran