Referenser
Spartex:RONAZA25A2
Rubix:6408140
Tillverkare:679820250
EAN:4043377145970


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 25 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Yttre diameter | 38 mm |
Produktinformation : DIN 6798 Tandbrickor, modell A A2 38X25X4,5 - 679820250
Serrated lock washers type A A2 38X25X4,5 DIN 6798
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 25 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Yttre diameter | 38 mm |
| Standard | DIN 6798 |
| Typ | fan washers, form a |
| Metrisk diameter | M25 |
| Tjocklek | 4.5 mm |
| Klass | A2 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
44 537,20 kr Ex moms
/ packet
55 671,50 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Innerdiameter
25 mm
Material / finish
Yttre diameter
38 mm
Typ
Metrisk diameter
M25