Referenser
Festo:F-3-1/4-B
Rubix:482816
Tillverkare:8984
EAN:4052568001681

Dokumenter
Produktinformation : Fotventil, F-3-1/4-B - 8984 - FESTO
Foot valve F-3-1/4-B Non-detenting. Valve function=3/2 closed, monostable, Type of actuation=manual, Standard nominal flow rate=600 l/min, Operating pressure=-0,95 - 10 bar, Design structure=Poppet seat
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 190x100x100 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 568,2 g |
| Typ | valve with g1/4 connection |
| Antal portar | 3 |
| Volymflöde | 600 l/min |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 139,07 kr Ex moms
/ Styck
3 923,84 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran