Referenser
Spartex:BOUOEIL6X55PFA2-50
Rubix:6420363
Tillverkare:044426 55
EAN:4043377037138


Teknisk sammanfattning
| Längd | 55 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 444 |
Produktinformation : DIN 444 Länkskruv helgängad typ B A2-50 6X55 - 044426 55
Eye bolts type B A2-50 6X55 DIN 444
Teknisk information
Attribut
| Längd | 55 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 444 |
| Metrisk diameter | M6 |
| Gängyta | partiell |
| Gängdiameter | 6 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
118 189,41 kr Ex moms
/ packet
147 736,77 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
55 mm