Referenser
Spartex:BOUOEIL20X80PFA4-50
Rubix:6420395
Tillverkare:0444420 80
EAN:4043377037794


Teknisk sammanfattning
| Längd | 80 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 444 |
Produktinformation : DIN 444 Länkskruv helgängad typ B A4-50 20X80 - 0444420 80
Eye bolts type B A4-50 20X80 DIN 444
Teknisk information
Attribut
| Längd | 80 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 444 |
| Metrisk diameter | M20 |
| Gängyta | partiell |
| Gängdiameter | 20 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
80 mm