Referenser
Spartex:BOUOEIL20X75PFA4-50
Rubix:6420399
Tillverkare:0444420 75
EAN:4043377037787


Teknisk sammanfattning
| Längd | 75 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 444 |
Produktinformation : DIN 444 Länkskruv helgängad typ B A4-50 20X75 - 0444420 75
Eye bolts type B A4-50 20X75 DIN 444
Teknisk information
Attribut
| Längd | 75 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 444 |
| Metrisk diameter | M20 |
| Gängyta | partiell |
| Gängdiameter | 20 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 902,37 kr Ex moms
/ packet
3 627,96 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
75 mm