Referenser
Spartex:BOUOEIL10X100PFA2-50
Rubix:6420537
Tillverkare:0444210 100
EAN:4043377036513


Teknisk sammanfattning
| Längd | 100 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 444 |
Produktinformation : DIN 444 Länkskruv helgängad typ B A2-50 10X100 - 0444210 100
Eye bolts type B A2-50 10X100 DIN 444
Teknisk information
Attribut
| Längd | 100 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 444 |
| Metrisk diameter | M10 |
| Gängyta | partiell |
| Gängdiameter | 10 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 293,75 kr Ex moms
/ packet
1 617,19 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
100 mm