Referenser
Bosch:2607001583
Rubix:362691
EAN:3165140301091

Produktinformation : BITS-003 PZ2 89MM 3ST - 2607001583 - BOSCH
Thickness: PZ2
Length mm: 89
Teknisk information
Attribut
| Längd | 89 mm |
|---|---|
| Avtryckstorlek | pz2 |
| Avtryck | pozidriv |
| Slutbehandling | polerad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
707,40 kr Ex moms
/ 5 Styck
884,25 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
