Hydraulisk jack Spartex 886273
Extra flat cylinder, single effect, spring return
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Spartex:886273
Rubix:571859
EAN:3660338397165


Teknisk sammanfattning
| Säker arbetsbelastning SWL | 22000 kg |
|---|---|
| Lyfthöjd | 63 mm |
| Cylinderslag | 11 mm |
Dokumenter
Produktinformation : Hydraulisk Jekk med lav høyde 22000 kg. 11 mm Spartex
Cylinders with return spring.
Use in confined spaces: positioning of machines, mounting tools.
With two parallel sides for horizontal operation.
Holes for mounting bolts for easy mounting.
Teknisk information
Attribut
| Säker arbetsbelastning SWL | 22000 kg |
|---|---|
| Lyfthöjd | 63 mm |
| Cylinderslag | 11 mm |
| Cylinderdiameter | 80 mm |
| Oljekapacitet | 37 cm³ |
| Modell | 22t |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
18 638,74 kr Ex moms
/ Styck
23 298,43 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran