Referenser
Pramet:DCLNR 3225 P 12
Rubix:6457967
EAN:3603602932822

Dokumenter
Produktinformation : Turning tool holder, DCLNR 3225 P 12 - 6757926 - PRAMET
Double clamp turning tool for holding a 80° rhombus negative insert with an inscribed circle diameter of 12.7mm, 4.76mm thick (ISO designation CN.. 1204.. ), right hand 95° side and end cutting with off-set shank, 32mm tool height x 25mm width x 170mm long for taper turning, face turning with and without shoulder and longitudinal turning with and without shoulder
Teknisk information
Attribut
| Total längd | 170 mm |
|---|---|
| Bredd | 32 mm |
| Höjd | 32 mm |
| Huvudlängd | 32 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 592,61 kr Ex moms
/ Styck
1 990,76 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran