Ewellix Linear ball bearing LBCR
Serier | Standard series ISO 3 |
---|---|
Innerdiameter | 8 mm |
Yttre diameter | 16 mm |
Serier | Standard series ISO 3 |
---|---|
Innerdiameter | 8 mm |
Yttre diameter | 16 mm |
Längd | 25 mm |
Täta | Förseglad på båda sidor |
Belastningsstatus. C | 355 N |
Belastningsgrad dyn. C0 | 490 N |
Antal kulrader | 4 |
Tiigängliga
Leveransdatum på begäran