Monteringshandske med hög känslighet Tegera 810-11
ESD handskar 810 TEGERA®
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Tegera:810-11
Rubix:6044100
EAN:7392626060807


Teknisk sammanfattning
| Storlek | 11 |
|---|---|
| Ytbeläggning av handskarna | polyuretan |
| Nivåbeständighetsnivå | 1 |
Dokumenter
Produktinformation : ESD handskar, 810, storlek 11 - 810-11 - TEGERA
Har du provat TEGERA 801? Då kommer du att gilla den tunnare TEGERA 810 ännu bättre. En handske för arbete som kräver ESD-skydd och god precision. Fingertoppsdoppad med PU. 15 gg stickning gör den mjuk, smidig och luftig – du bär enkelt handsken hela dagen. Rätt storlek hittar du genom färgen på mudden.
En handske för arbete som kräver ESD-skydd och god precision. Mjuk och smidig hela dagen.
Styrkor
ESD, Antistatisk/ATEX, Överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD), Tunn
Användningsområden
Elektronikarbeten, Finmonteringsarbeten, Avsyningsarbeten, Installationsarbeten
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 30,9 g |
|---|---|
| Storlek | 11 |
| Ytbeläggning av handskarna | polyuretan |
| Nivåbeständighetsnivå | 1 |
| Huvudmaterial | nylon |
| ESD | ja |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran