Monteringshandske med hög känslighet Tegera 805-7

ESD handskar 805 TEGERA®

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Tegera:805-7
Rubix:6044110
EAN:7392626007918
brand logo

Teknisk sammanfattning

Storlek7
Ytbeläggning av handskarnautan
Nivåbeständighetsnivå1
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : ESD handskar, 805, storlek 7 - 805-7 - TEGERA


Om du gillar Tegera 800 kommer du inte bli besviken på Tegera 805 ESD-handske. Samma säkra, antistatiska funktion men lite tunnare stickad i 15 gg nylon och kolfiber. Det gör att handsken sitter perfekt och är bekväm hela dagen. Storleken hittar du enkelt genom färgen på mudden.
En handske som är bekväm hela dagen, lämplig för de flesta ESD-miljöer. 15 gg stickning.

Styrkor

ESD, Antistatisk/ATEX, Överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD), Tunn

Användningsområden

Elektronikarbeten, Finmonteringsarbeten, Avsyningsarbeten

Teknisk information


Attribut
Storlek7
Ytbeläggning av handskarnautan
Nivåbeständighetsnivå1
Huvudmaterialnylon
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Storlek