Isolerade skruvmejslar Bahco BE-8908S
ERGO™ VDE isolerade TORX® skruvmejslar med 3-komponentshandtag T5-T30
Se teknisk informationReferenser
Bahco:BE-8908S
Rubix:422092
EAN:7314150242955

Produktinformation : SKRUVMEJSEL ERGO ISOL TORX8X75
Styrkor
Comfortable three-component handle giving an excellent grip|Maximum comfort with minimum effort due to the ergonomic design|For work on live equipment up to 1000 V|High-performance alloy steel, insulation moulded directly onto blade|Easy tip identification from the colour-coded symbol marked on handle|Anti-roll flat face on handle
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 30 g |
|---|---|
| Avtryck | torx-profil |
| Bladlängd | 75 mm |
| Avtryckstorlek | t8 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,13 kr Ex moms
/ Styck
152,66 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
