Skyddsskor Blåkläder Workwear 22950000420943
EPIC Skyddssko S3S (2295)
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Blåkläder Workwear:22950000420943
Rubix:6458223
Tillverkare:22950000420943
EAN:7333423021202



Dokumenter
Produktinformation : EPIC Skyddssko S3S (2295), Skogsgrön, 43 - 22950000420943
Premiumskor av högsta kvalité och komfort. Ovandel i slitstarkt och vattenavvisande nubuck-läder med extra förstärkning vid tå och häl. Freelock-systemet på sidan gör det enkelt att knyta åt och justera passformen under dagen. Plös i neopren för ökad komfort. Skorna har en metallfri tåhätta i komposit och ett flexibelt PS-spiktrampskydd som kan stå emot tunna 3 mm spikar. Anatomiskt utformad innersula tillverkad i ett mjukt och stötdämpande ETPU-material, som i kombination med fuktabsorberande textil närmast foten ger en överlägsen komfort. Halksäker yttersula av nitrilgummi, medan mellansulan är tillverkad i PU för optimal stötdämpning. Dessa skor är lämpliga för arbete inom byggnation och konstruktion, transport, underhåll, reparation och drift. Damläst i storlek 35–39. Vattenavvisande och slitstarkt ovandelsmaterial i nubuck-läder Freelock-lösning på sidan Plös i neopren för ökad komfort Metallfri tåhätta i komposit Flexibelt icke-metalliskt spiktrampskydd i PS-standard Anatomiskt utformad innersula av mjukt och stötdämpande ETPU-material Sulans design ger stabilitet och stöd på stegar och ojämna underlag
Teknisk information
Attribut
| EU Skostorlek | 43 |
|---|---|
| Stem / Rod | låg |
| Färg | svart |
| Huvudmaterial | läder |
| ESD | ja |
| Säkerhetskategori | s3 src |
| Glidmotstånd | ja |
| Typ av stängning | boa |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
EU Skostorlek
43