Referenser
Blåkläder Workwear:22960000420940
Rubix:6453999
Tillverkare:22960000420940
EAN:7333423021455



Produktinformation : EPIC Skyddskänga S3S (2296), Skogsgrön, 40 - 22960000420940
Premiumkängor av högsta kvalité och komfort. Ovandel i slitstarkt och vattenavvisande nubuck-läder med extra förstärkning vid tå och häl. Freelock-systemet på sidan gör det enkelt att knyta åt och justera passformen under dagen. Plös i neopren för ökad komfort. Kängorna har en metallfri tåhätta i komposit och ett flexibelt PS-spiktrampskydd som kan stå emot tunna 3 mm spikar. Anatomiskt utformad innersula tillverkad i ett mjukt och stötdämpande ETPU-material, som i kombination med fuktabsorberande textil närmast foten ger en överlägsen komfort. För högsta komfort och ankelstöd har insidan av kängans skaft ett högkvalitativt PU-skum i två olika densiteter. Halksäker yttersula av nitrilgummi, medan mellansulan är tillverkad i PU för optimal stötdämpning. Dessa kängor är lämpliga för arbete inom byggnation och konstruktion, transport, underhåll, reparation och drift. Damläst i storlek 35–39. Vattenavvisande och slitstarkt ovandelsmaterial i nubuck-läder Freelock-lösning på sidan Plös i neopren för ökad komfort Metallfri tåhätta i komposit Flexibelt icke-metalliskt spiktrampskydd i PS-standard Anatomiskt utformad innersula av mjukt och stötdämpande ETPU-material Sulans design ger stabilitet och stöd på stegar och ojämna underlag Halksäker yttersula i nitrilgummi
Teknisk information
Attribut
| EU Skostorlek | 40 |
|---|---|
| Stem / Rod | hög |
| Färg | svart |
| Huvudmaterial | läder |
| Säkerhetskategori | s3 src |
| Glidmotstånd | ja |
| Typ av stängning | boa |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
EU Skostorlek
40