Referenser
Ersatt ref.:847066
GISS:860632
Rubix:6279086
EAN:3660338154546

Dokumenter
Produktinformation : Vinterjakke 2i1 Farge Gul /Marine Blå Størrelse L
Removable sleeve jacket made of Oxford fabric 100% polyester coated with polyurethane 200 g/m2. Two-colour yellow or orange and navy blue, high visibility EN ISO 20471. Body lining: polar fleece. Sleeve lining: quilted, 100% polyester. Reflective: 5 cm, seamed RETHIOTEXR band. Standard: EN ISO 20471
Styrkor
Fully waterproof seams
Teknisk information
Attribut
| Färg | gul |
|---|---|
| Storlek | l |
| Klass EN20471 | 2 |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | marin |
| ytvikt | 200 g/m² |
| Material | oxford fabric 100 % polyester coated with polyurethane |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 852,54 kr Ex moms
/ Styck
2 315,68 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran