• Kataloger
  • Kontakta oss
    • Drivelement(6 595)
    • Växellådor(4 358)
    • Mekanisk kraftöverföring(54 913)
    • Maskinbearbetning, skärning och borrning(19 933)
    • Pneumatik, Hydraulik(17 734)
    • Verktyg och Maskiner(23 826)
    • Personligt skydd, säkerhet och hygien(27 082)
    • Underhåll och reparationer(1 403)
    • Gas/Svets(235)
    • Fästmaterial, lim och tejp(14 139)
    • Utrustning(3 779)
    • Kullager(15 120)
    • Linjär teknik(141)
    • Driv- och transportörteknik(6 597)
    • Remmar och kedjor(23 301)
    • Kopplingar och kopplingselement(1 758)
    • Tätning av mekanisk transmission(7 720)
    • Dämpningsteknik(8)
    • Mekanisk smörjteknik(263)
    Se
    • Drivelement(6 595)
    • Transporterande element(2)
    Se
    1. Rubix kategorier
    2. Mekanisk kraftöverföring
    3. Driv- och transportörteknik
    4. Drivelement
    5. Industriell automation
    6. Inverterare - Tillbehör / Reservdel
    7. EMC filter GA500 (V1000): 2,2 kW. 1x230 V

    Inverterare - Tillbehör / Reservdel Yaskawa FS-23638-30-07

    EMC-filter V1000

    Se teknisk information

    Referenser

    Yaskawa:FS-23638-30-07
    Rubix:124147
    MCA FOOTPRINT NET FILTER 30 A, 200 VAC, C1 - FS23638-30-07
    brand logo

    Produktinformation : EMC filter GA500 (V1000): 2,2 kW. 1x230 V


    Teknisk information


    Attribut
    Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
    1 545,60 kr Ex moms
    / Styck
    1 932,00 kr Inkl moms
    • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

    Upptäck våra produkter inom liknande kategorier.

    Inverterare - Tillbehör / Reservdel iDrive Profibus DP-V1 card for SINUS PENTA W/ES927Inverterare - Tillbehör / Reservdel Yaskawa FS-23638-40-07Inverterare - Tillbehör / Reservdel Yaskawa FB-40014AInverterare - Tillbehör / Reservdel iDrive ES870 8 Digital InputInverterare - Tillbehör / Reservdel Yaskawa FS-23639-10-07Inverterare - Tillbehör / Reservdel Yaskawa SI-232/JInverterare - Tillbehör / Reservdel Yaskawa FB-40414AInverterare - Tillbehör / Reservdel iDrive Control board ES927Inverterare - Tillbehör / Reservdel Yaskawa FS-23639-5-07Inverterare - Tillbehör / Reservdel Yaskawa EMC filter J/V: 0,1-0,2-0,4-0,55 kW 3x230 VInverterare - Tillbehör / Reservdel iDrive DeviceNet card for SINUS PENTA with ES927Inverterare - Tillbehör / Reservdel Yaskawa FS-23639-50-07Inverterare - Tillbehör / Reservdel Yaskawa FB-40060AInverterare - Tillbehör / Reservdel Yaskawa SI-485/JInverterare - Tillbehör / Reservdel Yaskawa FS-23638-20-07
    Rubix

    Europas ledande distributör inom MRO – produkter för underhåll, reparation och drift

    Rubix Mobil App

    Scanna produkter för omedelbar återbeställning

    Få den på Google PlayLadda ner påApp Store

    OM RUBIX

    • Kontakta oss
    • Kontaktformulär
    • Rubix Group
    • Om oss
    • Villkor

    PRAKTISKT

    • Glömt lösenord
    • Logga in

    © UPPHOVSRÄTT 2026 - RUBIX GROUP | PERSONLIG DATASÄKERHET | KAKPOLITIK | COOKIES MANAGEMENT |
    PRODUCT SITEMAP | Kategori webbplatskarta | Webbplatskarta paginerade kategorier