AC elektriska motorer Lonne 1TZ9 C 160M-6 7,5kW 400/690V 50Hz B35 PTC IE3
Elmotor serie 1TZ9 C 160M-6
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Lonne:1TZ9 C 160M-6 7,5kW 400/690V 50Hz B35 PTC IE3
Rubix:138165
Tillverkare:1TZ95031DC234JB4-Z

Dokumenter
Produktinformation : Lönne motor 1TZ9 C 160M-6 7,5kW 400/690V 50Hz B35 PTC IE3
3-fas kortsluten asynkronmotor.
IEC 60034 normerad, statorhus i gjutjärn.
IC411 själventilerad med fläkt.
Rostfri märkskylt.
Förberedd med pluggade dräneringshål.
63XX kullager och PTC termistorer som standard.
Motorn kan också användas vid 60Hz. Se tekniska detaljer i datablad.
DNV GL typgodkänande (tillägg för eventuellt 3.1 certifikat).
Teknisk information
Attribut
| Motorns märkeffekt | 7.5 kW |
|---|---|
| Spänning | 400/690 V |
| Varvtal | 900 rpm |
| Axelhöjd | 160 mm |
| Antal stolpar | 6 |
| Verkningsgradsklass | ie3 |
| Grad av skydd (IP) | ip55 |
| Axelns diameter | 42 mm |
| Vikt | 77 kg |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
41 109,86 kr Ex moms
/ Styck
51 387,32 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran