AC elektriska motorer Lonne 1TZ9 C 160L-4 18,5kW 230/400V 50Hz B35 PTC IE3
Elmotor serie 1TZ9 C 160L-4
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Lonne:1TZ9 C 160L-4 18,5kW 230/400V 50Hz B35 PTC IE3
Rubix:185469


Teknisk sammanfattning
| Motorns märkeffekt | 18.5 kW |
|---|---|
| Spänning | 230/400 V |
| Varvtal | 1500 rpm |
Dokumenter
Produktinformation : Lönne motor 1TZ9 C 160L-4 18,5kW 230/400V 50Hz B35 PTC IE3
3-fas kortsluten asynkronmotor.
IEC 60034 normerad, statorhus i gjutjärn.
IC411 själventilerad med fläkt.
Rostfri märkskylt.
Förberedd med pluggade dräneringshål.
63XX kullager och PTC termistorer som standard.
Motorn kan också användas vid 60Hz. Se tekniska detaljer i datablad.
DNV GL typgodkänande (tillägg för eventuellt 3.1 certifikat).
Teknisk information
Attribut
| Motorns märkeffekt | 18.5 kW |
|---|---|
| Spänning | 230/400 V |
| Varvtal | 1500 rpm |
| Axelhöjd | 160 mm |
| Antal stolpar | 4 |
| Verkningsgradsklass | ie3 |
| Grad av skydd (IP) | ip55 |
| Axelns diameter | 42 mm |
| Vikt | 127 kg |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
59 795,83 kr Ex moms
/ Styck
74 744,79 kr Inkl moms
- Utgången