AC elektriska motorer Lonne 1TZ9 C 132S-2 7,5kW 230/400V 50Hz B35, PTC IP56 IE3
Elmotor serie 1TZ9 C 132S-2
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Lonne:1TZ9 C 132S-2 7,5kW 230/400V 50Hz B35, PTC IP56 IE3
Rubix:185580


Teknisk sammanfattning
| Motorns märkeffekt | 7.5 kW |
|---|---|
| Spänning | 230/400 V |
| Varvtal | 3000 rpm |
Dokumenter
Produktinformation : 1TZ9 C 132S-2 7,5kW 230/400V 50Hz B35 PTC IP56 IE3
3-fas kortsluten asynkronmotor.
IEC 60034 normerad, statorhus i gjutjärn.
IC411 själventilerad med fläkt.
Rostfri märkskylt.
Förberedd med pluggade dräneringshål.
63XX kullager och PTC termistorer som standard.
Motorn kan också användas vid 60Hz. Se tekniska detaljer i datablad.
DNV GL typgodkänande (tillägg för eventuellt 3.1 certifikat).
Teknisk information
Attribut
| Motorns märkeffekt | 7.5 kW |
|---|---|
| Spänning | 230/400 V |
| Varvtal | 3000 rpm |
| Axelhöjd | 132 mm |
| Antal stolpar | 2 |
| Verkningsgradsklass | ie3 |
| Axelns diameter | 38 mm |
| Vikt | 76 kg |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
26 208,87 kr Ex moms
/ Styck
32 761,09 kr Inkl moms
- Utgången