2-växlad motor Lonne 1TZ9 C 112M 6/4pole 0,9/3KW 400V 50Hz B3
Elmotor serie 1TZ9 C 112M 6/4polig
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Lonne:1TZ9 C 112M 6/4pole 0,9/3KW 400V 50Hz B3
Rubix:6242152

Dokumenter
Produktinformation : 1TZ9 C 112M 6/4pol 0,9/3KW 400V 50Hz B3
3-fas kortsluten asynkronmotor.
IEC 60034 normerad, statorhus i gjutjärn.
IC411 själventilerad med fläkt.
Rostfri märkskylt.
Förberedd med pluggade dräneringshål.
63XX kullager och PTC termistorer som standard.
Motorn kan också användas vid 60Hz. Se tekniska detaljer i datablad.
DNV GL typgodkänande (tillägg för eventuellt 3.1 certifikat).
Teknisk information
Attribut
| Motorns märkeffekt | 3 kW |
|---|---|
| Spänning | 400 V |
| Varvtal | 1500 rpm |
| Axelhöjd | 112 mm |
| Axelns diameter | 28 mm |
| Grad av skydd (IP) | ip55 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
20 123,42 kr Ex moms
/ Styck
25 154,28 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
