AC elektriska motorer Lonne 1TZ9 C 100L-2 3kW 500VD 50Hz B35 IE3 PTC
Elmotor serie 1TZ9 C 100L-2
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Lonne:1TZ9 C 100L-2 3kW 500VD 50Hz B35 IE3 PTC
Rubix:185354

Dokumenter
Produktinformation : 1TZ9 C 100L-2 3kW 500VD 50Hz B35 PTC IE3
3-fas kortsluten asynkronmotor.
IEC 60034 normerad, statorhus i gjutjärn.
IC411 själventilerad med fläkt.
Rostfri märkskylt.
Förberedd med pluggade dräneringshål.
63XX kullager och PTC termistorer som standard.
Motorn kan också användas vid 60Hz. Se tekniska detaljer i datablad.
DNV GL typgodkänande (tillägg för eventuellt 3.1 certifikat).
Teknisk information
Attribut
| Motorns märkeffekt | 3 kW |
|---|---|
| Spänning | 500 V |
| Varvtal | 3000 rpm |
| Axelhöjd | 100 mm |
| Antal stolpar | 2 |
| Verkningsgradsklass | ie3 |
| Grad av skydd (IP) | ip55 |
| Axelns diameter | 28 mm |
| Vikt | 36 kg |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
12 986,49 kr Ex moms
/ Styck
16 233,11 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
