AC elektriska motorer Lonne 1TZ9 A 90S-6 0,75kW 500VD 50Hz B3 IE3
Elmotor serie 1TZ9 A 90S-6
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Lonne:1TZ9 A 90S-6 0,75kW 500VD 50Hz B3 IE3
Rubix:6245420




Dokumenter
Produktinformation : 1TZ9 A 90S-6 0,75kW 500VD 50Hz B3 IE3
3-fas kortsluten asynkronmotor.
IEC 60034 normerad, statorhus i aluminium.
IC411 själventilerad med fläkt.
Motorn kan också användas vid 60Hz. Se tekniska detaljer i datablad.
DNV GL typgodkänande (tillägg för eventuellt 3.1 certifikat).
Teknisk information
Attribut
| Motorns märkeffekt | 0.75 kW |
|---|---|
| Spänning | 500 V |
| Varvtal | 900 rpm |
| Axelhöjd | 90 mm |
| Antal stolpar | 6 |
| Verkningsgradsklass | ie3 |
| Grad av skydd (IP) | ip55 |
| Axelns diameter | 24 mm |
| Vikt | 16 kg |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
7 807,61 kr Ex moms
/ Styck
9 759,51 kr Inkl moms
- Utgången
