AC elektriska motorer Lonne 1TZ9 A 80M 8/4-pole 0.1/0.5kW 230V 50Hz B3
Elmotor serie 1TZ9 A 80M-4
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Lonne:1TZ9 A 80M 8/4-pole 0.1/0.5kW 230V 50Hz B3
Rubix:6248247

Dokumenter
Produktinformation : 1TZ9 A 80M 8/4-pol 0.1/0.5kW 230V 50Hz B3
3-fas kortsluten asynkronmotor.
IEC 60034 normerad, statorhus i aluminium.
IC411 själventilerad med fläkt.
Motorn kan också användas vid 60Hz. Se tekniska detaljer i datablad.
DNV GL typgodkänande (tillägg för eventuellt 3.1 certifikat).
Teknisk information
Attribut
| Motorns märkeffekt | 0.5 kW |
|---|---|
| Spänning | 230 V |
| Varvtal | 1500 rpm |
| Axelhöjd | 80 mm |
| Antal stolpar | 4 |
| Grad av skydd (IP) | ip55 |
| Axelns diameter | 19 mm |
| Vikt | 11 kg |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
9 470,51 kr Ex moms
/ Styck
11 838,14 kr Inkl moms
- Utgången
