AC elektriska motorer Lonne 1TZ9 A 112M 8/4pole 0,9/3.6KW 230V 50Hz B3
Elmotor serie 1TZ9 A 112M 8/4polig
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Lonne:1TZ9 A 112M 8/4pole 0,9/3.6KW 230V 50Hz B3
Rubix:6242153

Dokumenter
Produktinformation : 1TZ9 A 112M 8/4pole 0,9/3.6KW 230V 50Hz B3
3-fas kortsluten asynkronmotor.
IEC 60034 normerad, statorhus i aluminium.
IC411 själventilerad med fläkt.
Motorn kan också användas vid 60Hz. Se tekniska detaljer i datablad.
DNV GL typgodkänande (tillägg för eventuellt 3.1 certifikat).
Teknisk information
Attribut
| Motorns märkeffekt | 3.6 kW |
|---|---|
| Spänning | 230 V |
| Varvtal | 1500 rpm |
| Axelhöjd | 112 mm |
| Antal stolpar | 4 |
| Grad av skydd (IP) | ip55 |
| Axelns diameter | 28 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
14 590,31 kr Ex moms
/ Styck
18 237,89 kr Inkl moms
- Tillgängliga
